Buzo Bizweld resistente a la llama Orange S R

Número de artículo: BIZ1ORRS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BIZ1ORRS
EAN / GTIN 5036108059287
Número del fabricante BIZ1ORRS

Descripción

Descripción:

Elegido como el favorito número uno por los soldadores, nuestro buzo Bizweld es ideal para ofrecer completa protección a los trabajadores expuestos al calor. Su generosa hechura proporciona comodidad y permite al usuario trabajar sin estorbos, al mismo tiempo que el amplio espacio para meter cosas, el bolsillo para el metro y el bolsillo para el móvil mantienen las pertenencias seguras.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Bolsillo para el metro
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra