La escala del suelo BID 600K-1D, Margen de pesaje 300 kg; 600 kg, Lectura 50 g; 100 g

Número de artículo: BID 600K-1D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BID 600K-1D
EAN / GTIN 4045761275638
Número del fabricante BID 600K-1D

Descripción

Descripción:

  • Puente de pesaje de chapa de acero estriada, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
  • Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
  • Indicador: detalles véase KERN KIB-TM
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×108 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C