La escala del suelo BIC 600K-1S, Margen de pesaje 300 kg; 600 kg, Lectura 100 g; 200 g

Número de artículo: BIC 600K-1S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BIC 600K-1S
EAN / GTIN 4045761193222
Número del fabricante BIC 600K-1S
Número L L40250 1402

Descripción

Descripción:

  • Puente de pesaje de chapa de acero estriada, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
  • Plataforma soldada con agujeros para tornillos para levantar la balanza y limpiarla con comodidad
  • Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Una práctica conexión enchufable permite una cómoda separación del indicador y la plataforma, p. ej., para una integración posterior de la balanza en mesas de empaquetado y envío, marcos para foso, etc

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×108 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C