La escala del suelo BIC 1T-4, Margen de pesaje 600 kg; 1500 kg, Lectura 200 g; 500 g

Número de artículo: BIC 1T-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BIC 1T-4
EAN / GTIN 4045761193178
Número del fabricante BIC 1T-4
Número L L40250 1844

Descripción

Descripción:

  • Puente de pesaje de chapa de acero estriada, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
  • Plataforma soldada con agujeros para tornillos para levantar la balanza y limpiarla con comodidad
  • Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Una práctica conexión enchufable permite una cómoda separación del indicador y la plataforma, p. ej., para una integración posterior de la balanza en mesas de empaquetado y envío, marcos para foso, etc

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1200×1500×108 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C