Juego de ganchos de banco BH-MFT

Número de artículo: BH-MFT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Número del fabricante BH-MFT
Número L L80030 443

Descripción

Descripción:

  • Accesorios para tensor de tracción baja horizontal WNS-SET-MFT de BESSEY Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo También como tope universal para piezas de trabajo

Característica:

  • Pernos: Ø20 mm
  • Contenido: 4 x gancho de banco / 4 x tuerca moleteada
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Husillo de acero, galvanizado

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para uso en mesas multifunción

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra