Escala de suelo de acero inoxidable BFN 1.5T0.5M, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: BFN 1.5T0.5M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BFN 1.5T0.5M
EAN / GTIN 4045761244740
Número del fabricante BFN 1.5T0.5M

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plato de pesaje atornillado desde arriba con tornillos de acero inoxidable
  • ello permite que pueda retirarse fácilmente
  • es higiénico y fácil de limpiar
  • Puente de pesaje: acero inoxidable, extremadamente rígido a la flexión gracias al grosor del material, 4 células de pesaje de acero inoxidable soldadas, protección contra polvo y salpicadura IP68. Báscula suministrable como componente sin aparato indicador, detalles véase KERN KFD-V40
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP68, para usos industriales, Higiénico y fácil de limpiar, Aparato indicador puede suministrarse como componente también sin barras de pesaje,
  • detalles véase KERN KFN-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Uso con acumulador interno se incluye en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C