La escala del suelo BFB 6T-3M, Margen de pesaje 6000 kg, Lectura 2000 g

Número de artículo: BFB 6T-3M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BFB 6T-3M
    EAN / GTIN 4045761197336
    Número del fabricante BFB 6T-3M

    Descripción

    Descripción:

    • Puente de pesaje: chapa de acero estriada y soldada, 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
    • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
    • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
    • Suma de valores de peso y partes de contaje
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1500×1500×130 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
    • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra