La escala del suelo BFB 3T-3NM, Margen de pesaje 3000 kg, Lectura 1000 g

Número de artículo: BFB 3T-3NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BFB 3T-3NM
EAN / GTIN 4045761194267
Número del fabricante BFB 3T-3NM

Descripción

Descripción:

  • Plato de pesaje atornillado desde arriba, así puede retirarse fácilmente
  • es higiénico y fácil de limpiar
  • Puente de pesaje: Acero, con revestimiento en polvo, 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C