La escala del suelo BFB 1T-4SNM, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: BFB 1T-4SNM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BFB 1T-4SNM
    EAN / GTIN 4045761194243
    Número del fabricante BFB 1T-4SNM

    Descripción

    Descripción:

    • Plato de pesaje atornillado desde arriba, así puede retirarse fácilmente
    • es higiénico y fácil de limpiar
    • Puente de pesaje: Acero, con revestimiento en polvo, 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
    • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
    • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
    • Suma de valores de peso y partes de contaje
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×85 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
    • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra