Sandalia de seguridad S3 BERGEN GORE S3 NB 44

Número de artículo: BERGEN GORE S3 NB 44
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BERGEN GORE S3 NB 44
    EAN / GTIN 4044348365182
    Número del fabricante BERGEN GORE S3 NB 44
    Número L L00780 2372

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
    • Membrana GORE-TEX®
    • Cuero liso suave hidrofugado
    • Lengüeta cerrada -Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
    • Tobillera acolchada para mayor confort
    • Protección del tobillo
    • Ayuda de calzado
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL®
    • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
    • Suela Perbunan VX