Llave de vaso con 1/4″ eje hexagonal 19 mm

Número de artículo: BD014E 19mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BD014E 19mm
EAN / GTIN 4991644651467
Número del fabricante BD014E 19mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 104 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra