Llave de vaso con 1/4″ eje hexagonal, extra largo 21 mm

Número de artículo: BD008E-165(12P) 21mm
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BD008E-165(12P) 21mm
EAN / GTIN 4991644652662
Número del fabricante BD008E-165(12P) 21mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 165 mm
D1: 27 mm
Longitud: 17 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 21 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra