Cargador de baterías 12V 15A

Número de artículo: BC1215PB
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BC1215PB
EAN / GTIN 3662424089206
Número del fabricante BC1215PB
Número L L60130 10570

Descripción

Descripción:

  • Compatible con todas las baterías de plomo: VLRA, GEL, AGM, Liquide. Para baterías de 12V de 10Ah a 230Ah.
  • Funciona ″SHOWROOM″ para alimentar vehículos en salas de exposición. Indicador del estado de carga.
  • Operación ″Alarm″ para baterías descargadas hasta 0,2V Carga rápida y sin daños, control multimodo por microprocesadores.
  • Operación ″Floating″ para mantener la carga de la batería.
  • Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga.
  • Compatible con las baterías ″Stop & Start″.
  • Corriente de salida máx. 15A. Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60Hz.
  • Se entrega con pinzas de cocodrilo.

Característica:

  • [KG]: 1,4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra