Varilla para el rescate de heridos

Número de artículo: BC.PSVE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo BC.PSVE
EAN / GTIN 3662424170294
Número del fabricante BC.PSVE
Número L L60130 10898

Descripción

Descripción:

  • Poste para el rescate de una persona lesionada (electrocución, mareo) trabajando en subestaciones de categoría 1,2 y 3
  • Se suministra con soportes de pared

Característica:

  • Tensión de prueba en 300 mm: 100kV
  • Tensión de funcionamiento: 45kV
  • Longitud total sin gancho: 147 cm
  • Longitud del eje de protección: 600 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra