Mordaza para máquinas compact BAS-C9-4

Número de artículo: BAS-C9-4
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
    Tipo de producto Mordazas de fijación compactas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BAS-C9-4
    EAN / GTIN 4008158021812
    Número del fabricante BAS-C9-4

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 16.000 N
    • Construcción que ahorra espacio, por lo que es hasta un 30% más pequeña que los modelos comparables de la competencia
    • Carcasa y brazo de presión de acero inoxidable endurecido y templado, lo que lo hace extremadamente robusto y duradero
    • Disponible en tres versiones de brazo de presión: Brazo de presión corto y largo con zapata de presión de aluminio giratoria o brazo de presión puntiagudo para la sujeción en secciones estrechas o en espacios reducidos
    • BAS-C con orificio de fijación abierto y BAS-CB con orificio de fijación cerrado para M 10 / M 12

    Característica:

    • alcance de brazo: 40 mm
    • Material / superficie:
      • cuerpo de base acero fundido, recubierto
      • Brazo de presión de acero fundido, templado, fosfatado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • abertura de sujeción: 88 mm

    Ventaja:

    Carcasa y brazo de presión hecho de acero fino templado
    • Los BAS tensor son aproximadamente un 30% más pequeños que los modelos comparables de la competencia y proporcionan las mismas altas fuerzas de sujeción. Hasta 16.000 N pueden actuar verticalmente sobre la superficie de sujeción a través del engranaje de gusano autobloqueante.
    Versiones de brazo de presión con sellado de poliamida
    • Para una sujeción suave con una distribución óptima del peso, los brazos de presión cortos y largos de los modelos BAS están equipados con una zapata de presión de aluminio giratoria. Y para sujetar en esquinas, los tipos BSP con brazo de presión puntiagudo ofrecen condiciones perfectas. Un sello especial poliamida protege el interior de la contaminación.
    Agujero de montaje abierto o cerrado
    • Los modelos de orificios abiertos se pueden conectar y quitar más rápidamente. En la versión cerrada, el tornillo, el bloque de ranura y el tensor se conectan como una sola unidad.
    Ahorro de espacio y adaptable
    • Todos los modelos se caracterizan por su baja altura y pequeña huella. La altura de sujeción se puede aumentar paso a paso en 80 mm con la base de sujeción BESSEY BASO. Cuando se utilizan varias bases, asegúrese de que la pieza de trabajo está soportada exactamente.

    Aplicación:

    • Construcciones metálicas
    • Trabajos de cerrajería
    • Para sujetar en dispositivos y mesas de máquinas

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Limpie y engrase el husillo regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra