SLS SACOCHE AVEC 2 LONGES RECTRACTABLES

Número de artículo: BAG-RECT2SLS
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BAG-RECT2SLS
EAN / GTIN 3662424052453
Número del fabricante BAG-RECT2SLS
Número L L60130 9296

Descripción

Descripción:

  • Bolsa con 2 correas retráctiles (correa extensible máxima hasta: 105 cm).
  • Las correas retráctiles conectan las herramientas a su cinturón. Las herramientas no están conectadas a sus muñecas: sus manos están libres para trabajar.
  • Las correas retráctiles se guardan automáticamente en sus soportes. En cambio, una correa convencional se engancha en la cintura y puede enredarse.
  • Se recomienda el uso de un mosquetón MOUSQ6X60SLS para conectar una herramienta FACOM SLS a la anilla de la correa retráctil.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
  • Altura de la trabilla: para cinturones de máx. 55 mm.
  • Grosor de la trabilla: para cinturones de máx. 3 mm.
  • Se entrega sin mosquetón MOUSQ6X60SLS y sin herramienta.
  • Carga nominal admisible: 0,7 kg.
  • Carga nominal admisible: 0,7 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 285
  • L [mm]: 105
  • [kg]: 0,200

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra