SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Número de artículo: BAG-BOLTSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BAG-BOLTSLS
    EAN / GTIN 3662424052460
    Número del fabricante BAG-BOLTSLS
    Número L L60130 9308

    Descripción

    Descripción:

    • Particularmente adecuado para el transporte de piezas de repuesto.
    • Cierre automático: al sacar la mano de la bolsa, ésta se cierra inmediatamente de forma automática mediante ballestas.
    • Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
    • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
    • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
    • Diámetro máximo de apertura: 110 mm.
    • Se suministra sin herramientas.
    • Carga nominal admisible: 5,4 kg.

    Característica:

    • Al [mm]: 245
    • L [mm]: 250
    • [kg]: 0,230

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra