Camión de acero tubular ESD

Número de artículo: B9331V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo B9331V
    EAN / GTIN 4017976193311
    Número del fabricante B9331V
    Número L L90070 266

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carretilla de acero tubular ESD con pala de chapa de acero, construcción robusta soldada, recubrimiento de polvo eléctricamente conductivo, gris pizarra RAL 7015. Asas de seguridad ESD. Pala de chapa de acero atornillada y, por tanto, reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza ESD, sobre llantas de plástico, cubos con rodamientos de rodillos. La barra superior y las barras transversales están dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Ancho de la paleta (mm): 480
    Profundidad de la paleta (mm): 300
    Ancho total (mm): 580
    Profundidad total (mm): 623
    Altura total (mm): 1300
    Neumáticos: Goma maciza-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56