Camión de acero tubular ESD

Número de artículo: B9125V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B9125V
EAN / GTIN 4017976191256
Número del fabricante B9125V

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carretilla de acero tubular ESD con pala de chapa de acero, construcción robusta soldada, recubrimiento de polvo eléctricamente conductivo, gris pizarra RAL 7015. Asas de seguridad ESD. Pala de chapa de acero atornillada y, por tanto, reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza ESD, sobre llantas de plástico, cubos con rodamientos de rodillos. La barra superior y las barras transversales están dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 570
Profundidad total (mm): 533
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Goma maciza-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56