Camión de acero tubular ESD

Número de artículo: B9116V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B9116V
EAN / GTIN 4017976191164
Número del fabricante B9116V
Número L L90070 271

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carretilla de sacos ESD con pala de chapa de acero, construcción robusta soldada, recubrimiento de polvo eléctricamente conductivo, gris pizarra RAL 7015. Asas de seguridad ESD. Pala de chapa de acero atornillada y, por tanto, reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza ESD, sobre llantas de plástico, cubos con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 590
Profundidad total (mm): 505
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Goma maciza-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56