Descripción:
Esta sudadera con capucha y cremallera aporta un toque de estilo a nuestra ropa de trabajo informal. La cremallera completa de la parte delantera de esta sudadera con capucha la convierte en una excelente opción para vestirse por capas, ya que permite ponérsela y quitársela fácilmente en entornos ajetreados. Incorpora una capucha forrada de punto para mayor comodidad.
Característica:
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 bolsillos seguros
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Capucha con forro de punto, para el máximo confort
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;