Camisa de alta visibilidad Xenon Rugby Orange XXXL R

Número de artículo: B308ORRXXXL
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
Número de artículo B308ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108250134
Número del fabricante B308ORRXXXL

Descripción

Descripción:

Diseñada para una larga duración con elegancia, la camisa Rugby B308 es una clásica prenda en nuestra gama de ropa deportiva de alta visibilidad. Los paneles, de contraste, en los codos, están hechos de tejido 600D 100% Poliéster, que proporciona mayor duración y sujección. Esta prenda sirve para todo tipo de entorno de trabajo.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra