Sudadera bicolor de alta visibilidad Orange/Navy XXXL R

Número de artículo: B306ONRXXXL
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
Número de artículo B306ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108250257
Número del fabricante B306ONRXXXL

Descripción

Descripción:

Nuestra sudadera de alta visibilidad más vendida, está ahora disponible en una versión con combinación de dos colores. Confeccionada con un tejido superior de polialgodón cepillado, esta elegante alternativa es ultra-suave y, a la vez, extremadamente duradera, proporcionando un confort óptimo al usuario.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra