Sudadera de alta visibilidad Red L R

Número de artículo: B303RERL
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
Número de artículo B303RERL
EAN / GTIN 5036108285433
Número del fabricante B303RERL

Descripción

Descripción:

La sudadera B303 es ideal para cuando hace demasiado frío como para usar camiseta pero no tanto como para usar una chaqueta. Ofreciendo una comodidad excepcional, su hechura es amplia y el tejido es suave al tacto. Disponible en colores amarillo, rojo y naranja, según la especificación de ferrocarriles (RIS-3279-TOM).

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra