Polo de manga larga Genoa Navy XS R

Número de artículo: B212NARXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B212NARXS
EAN / GTIN 5036108246489
Número del fabricante B212NARXS

Descripción

Descripción:

Este atractivo y práctico polo ofrece una completa comodidad a la parte superior del cuerpo para uso informal. Las típicas características incluyen cuello y puños ribeteados, pechera con tres botones y botones a juego. Una gruesa mezcla de poliéster y algodón asegura la duración de la prenda.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Diseño con hechura cómoda
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cuello y puños ribeteados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra