Polo Naples Royal Blue XL R

Número de artículo: B210RBRXL
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
Número de artículo B210RBRXL
EAN / GTIN 5036108034710
Número del fabricante B210RBRXL

Descripción

Descripción:

Este robusto polo está hecho usando tejido piqué de polialgodón que es suave al tacto y de confortable uso. Sus detalles incluyen cuellos y puños ribeteados, puntadas en contraste, botones a juego y plaqueta frontal de tres botones. Ideal para personalización y vestuario corporativo.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Cuello y puños ribeteados
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevos colores

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra