Descripción:
Con una bella hechura y siendo ideal para la personalización, este modelo satisfará sus necesidades de vestuario laboral.
Característica:
- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Abertura por plaqueta con botones
- Cuello y puños ribeteados
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo color
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;