Polo de señora Naples Black XL R

Número de artículo: B209BKRXL
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
Número de artículo B209BKRXL
EAN / GTIN 5036108192779
Número del fabricante B209BKRXL

Descripción

Descripción:

Con una bella hechura y siendo ideal para la personalización, este modelo satisfará sus necesidades de vestuario laboral.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Cuello y puños ribeteados
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra