Camiseta de algodón con cuello en V Black XXL R

Número de artículo: B197BKRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B197BKRXXL
EAN / GTIN 5036108406982
Número del fabricante B197BKRXXL

Descripción

Descripción:

Esta camiseta con cuello de pico es ideal tanto para la ropa de trabajo como para la de empresa. Diseñado para llevarlo solo o debajo de una sudadera. Fabricada en algodón 100% de calidad premium, ofrece una comodidad y transpirabilidad inigualables.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra