Descripción:
Esta camiseta Merino con cremallera 1/4, ofrece un alto contenido de lana merino para una protección térmica mejorada. Este tejido, que, de forma natural, absorbe de humedad y es transpirable, también ofrece otras características.
Característica:
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Libre de Mulesling
- Costuras planas para mayor comodidad
- Absorbe la humedad de forma natural y es transpirable
- Ligera
- Anti-olor
- Altamente resistente y de larga duración
- Ideal para todas las estaciones
- propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
- Nuevo modelo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Material:
Tejido exterior: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Composición de la carcasa: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;