Camiseta de Lana Merino con cremallera 1/4 Black L R

Número de artículo: B184BKRL
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
Número de artículo B184BKRL
EAN / GTIN 5036108395798
Número del fabricante B184BKRL

Descripción

Descripción:

Esta camiseta Merino con cremallera 1/4, ofrece un alto contenido de lana merino para una protección térmica mejorada. Este tejido, que, de forma natural, absorbe de humedad y es transpirable, también ofrece otras características.

Característica:

  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Libre de Mulesling
  • Costuras planas para mayor comodidad
  • Absorbe la humedad de forma natural y es transpirable
  • Ligera
  • Anti-olor
  • Altamente resistente y de larga duración
  • Ideal para todas las estaciones
  • propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
  • Nuevo modelo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Composición de la carcasa: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra