Descripción:
Dynamic Air Baselayer Top
Característica:
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Secado rápido
- Puntadas con color en contraste
- Diseño con hechura cómoda
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
Material:
Tejido exterior: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Composición de la carcasa: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;