Capa interior de protección contra la intemperie Carbón L

Número de artículo: B173CHAL
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
Número de artículo B173CHAL
EAN / GTIN 5036108363650
Número del fabricante B173CHAL
Número L L01840 515

Descripción

Descripción:

Dynamic Air Baselayer Top

Característica:

  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Secado rápido
  • Puntadas con color en contraste
  • Diseño con hechura cómoda
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario

Material:

Tejido exterior: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Composición de la carcasa: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra