Carretilla para sillas

Número de artículo: B1345V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla para sillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1345V
EAN / GTIN 4017976813455
Número del fabricante B1345V
Número L L90080 1012

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para transportar sillas apiladas. Combinación de una carretilla apiladora B1325V y un bastidor portante de tubo de acero. Marco de apoyo fijado al carro por medio de abrazaderas. Después de aflojar 2 tornillos, la altura es infinitamente variable. Los tubos de soporte están cubiertos con una manguera protectora. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de goma maciza sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Longitud del brazo de soporte 500 mm, anchura del soporte 320 mm, capacidad de carga 70 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 862
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra