Ejecución:
desmontado
Descripción:
Para transportar sillas apiladas. Combinación de una carretilla apiladora B1325L y un bastidor portante de tubo de acero. El bastidor portante se puede enganchar al carro con una sola mano, es de altura ajustable continuamente y se bloquea automáticamente. El carro puede ser utilizado para otros transportes en cualquier momento. El marco de apoyo puede ser enganchado a los largueros en el posición de descanso. La fijación se hace con cinta de cierre por adherencia. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Longitud del brazo de soporte 500 mm, anchura del soporte 250 mm, capacidad de carga 70 kg. Patente alemana: 10 2004 034 195
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 862
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85