Carretilla para sillas

Número de artículo: B1335P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla para sillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1335P
EAN / GTIN 4017976131221
Número del fabricante B1335P

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para transportar sillas apiladas. Combinación de una carretilla apiladora B1325P y un bastidor portante de tubo de acero. El bastidor portante se puede enganchar al carro con una sola mano, es de altura ajustable continuamente y se bloquea automáticamente. El carro puede ser utilizado para otros transportes en cualquier momento. El marco de apoyo puede ser enganchado a los largueros en el posición de descanso. La fijación se hace con cinta de cierre por adherencia. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Longitud del brazo de soporte 500 mm, anchura del soporte 250 mm, capacidad de carga 70 kg. Patente alemana: 10 2004 034 195

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 884
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85