Carro de acero tubular

Número de artículo: B1327V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo B1327V
    EAN / GTIN 4017976513270
    Número del fabricante B1327V
    Número L L90080 1154

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Ancho de la paleta (mm): 320
    Profundidad de la paleta (mm): 250
    Ancho total (mm): 580
    Profundidad total (mm): 747
    Altura total (mm): 1600
    Neumáticos: Goma maciza
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra