Descripción:
Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima calidez en todo momento. La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. Diseñada con cuello redondo y corte femenino especializado, resulta ideal como prenda interior.
Característica:
- Horma de mujer
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Cuello redondo y manga larga
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;