Pantalón térmico para mujer Black S R

Número de artículo: B125BKRS
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
Número de artículo B125BKRS
EAN / GTIN 5036108406845
Número del fabricante B125BKRS

Descripción

Descripción:

Este legging Baselayer para mujer crea una capa de calor alrededor de la parte inferior del cuerpo, ideal para llevar en entornos de trabajo fríos. Las suaves fibras de polialgodón y el tejido de punto hacen que el calor quede atrapado. Incluye dobladillo con puño y cintura elástica.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Diseño con hechura cómoda
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra