Pantalones térmicos White M R

Número de artículo: B121WHRM
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
Número de artículo B121WHRM
EAN / GTIN 5036108037193
Número del fabricante B121WHRM

Descripción

Descripción:

El B121 forma una capa de calor sobre la parte inferior del cuerpo. Las suaves fibras de polialgodón y el punto del tejido hacen que el calor no se vaya. Con tobilleras y cintura elásticas que proporcionan un ajuste cómodo.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Disponible en tallas hasta la 5XL

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra