• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de acero tubular

Número de artículo: B1215V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1215V
EAN / GTIN 4017976012155
Número del fabricante B1215V
Número L L90080 1037

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Ancho de la paleta (mm): 450
Profundidad de la paleta (mm): 150
Ancho total (mm): 620
Profundidad total (mm): 565
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos