Arrancador de 12V Pro

Número de artículo: B12.1CPB
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
Número de artículo B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Número del fabricante B12.1CPB
Número L L60130 10655

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de ayuda al arranque.
  • Tensión de funcionamiento 12 V.
  • Capacidad 20 Ah.
  • Batería AGM interna y sellada.
  • Máximo. Corriente de pico: 3500 A.
  • Máximo. Corriente de arranque: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Cables de cobre doblemente aislados de 25 mm² y 1,55 m de longitud.
  • Incluso pinzas de 650 A.
  • Protección por fusible retardado de 300 A.
  • Voltímetro analógico de control de carga.
  • Encendedor protegido por un fusible reajustable de 16 A.
  • Cargador automático de 2 A.
  • Alicates ajustables.
  • Varios diámetros de cable: más robusto.
  • Cargador integrado. L x A x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Característica:

  • Diámetro [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra