Carro de acero tubular

Número de artículo: B1116L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo B1116L
    EAN / GTIN 4017976211169
    Número del fabricante B1116L
    Número L L90080 729

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos, en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Ancho de la paleta (mm): 480
    Profundidad de la paleta (mm): 300
    Ancho total (mm): 590
    Profundidad total (mm): 656
    Altura total (mm): 1150
    Neumáticos: Neumáticos
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra