Gorro de punto aislante Beanie Yellow R

Número de artículo: B013YER
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
Número de artículo B013YER
EAN / GTIN 5036108174379
Número del fabricante B013YER

Descripción

Descripción:

Este gorro de altas prestaciones para el frío tiene un forro de microfibra especialmente aislante para conservar el calor. Tejido acrílico de punto fino resistente al viento y muy cómodo de llevar.

Característica:

  • Tejido exterior Acrílico de punto
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Punto de galga 9, para mantener la forma
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra