Descripción:
Este gorro de altas prestaciones para el frío tiene un forro de microfibra especialmente aislante para conservar el calor. Tejido acrílico de punto fino resistente al viento y muy cómodo de llevar.
Característica:
- Tejido exterior Acrílico de punto
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Punto de galga 9, para mantener la forma
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Material:
Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;