Alargador para carracas reversibles 3/8

Número de artículo: AXS.MPB
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
Número de artículo AXS.MPB
EAN / GTIN 3662424149160
Número del fabricante AXS.MPB
Número L L60130 10953

Descripción

Descripción:

  • Extensión para carracas reversibles en juego
  • Accesibilidad en lugares estrechos
  • El movimiento de ida y vuelta de la manija de la carraca se desplaza fuera del lugar estrecho y facilita así el apriete y el aflojamiento
  • Ahorro de tiempo: no es necesario crear espacio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.
  • El concepto asimétrico del producto da como resultado 1,6 revoluciones de la escuadra (1/2″) con una sola revolución de la carraca
  • Se puede utilizar para carracas manuales, neumáticas o de accionamiento eléctrico
  • Se puede aplicar más fuerza a la manija de la carraca que si estuviera en un lugar estrecho

Característica:

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 24
  • [kg]: 0,99

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra