LLAVE EXTENSION 3/8

Número de artículo: AXS.M
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AXS.M
    EAN / GTIN 3662424145667
    Número del fabricante AXS.M
    Número L L60130 10616

    Descripción

    Descripción:

    • Extensión para carracas reversibles en el juego
    • Accesibilidad en lugares estrechos
    • El movimiento de ida y vuelta de la manija de la carraca se desplaza fuera del lugar estrecho y facilita así el apriete y el aflojamiento
    • Ahorro de tiempo: no es necesario crear espacio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.
    • El concepto asimétrico del producto da como resultado 1,6 vueltas de la escuadra
    • 1/2″
    • con una sola vuelta de la carraca
    • Se puede utilizar para carracas manuales, neumáticas o de accionamiento eléctrico
    • Se puede aplicar más fuerza a la manija de la carraca que si estuviera en un lugar estrecho.

    Característica:

    • L[mm]: 230
    • H[mm]: 24
    • [kg]: 0,99

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra