LLAVE EXTENSION 1/2

Número de artículo: AXS.L
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AXS.L
EAN / GTIN 3662424145674
Número del fabricante AXS.L
Número L L60130 10455

Descripción

Descripción:

  • Extensión para carracas reversibles en el juego
  • Accesibilidad en lugares estrechos
  • El movimiento de ida y vuelta de la manija de la carraca se desplaza fuera del lugar estrecho y facilita así el apriete y el aflojamiento
  • Ahorro de tiempo: no es necesario crear espacio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.
  • El concepto asimétrico del producto da como resultado 1,6 vueltas de la escuadra
  • 1/2″
  • con una sola vuelta de la carraca
  • Se puede utilizar para carracas manuales, neumáticas o de accionamiento eléctrico
  • Se puede aplicar más fuerza a la manija de la carraca que si estuviera en un lugar estrecho.

Característica:

  • H[mm]: 27
  • [kg]: 1,19

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop