AXS.S 1/4 AXS.M 3/8 D.169JS 3/8

Número de artículo: AXS.J2
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AXS.J2
EAN / GTIN 3662424148798
Número del fabricante AXS.J2
Número L L60130 9593

Descripción

Descripción:

  • Prolongación para carracas reversibles en juego
  • Accesibilidad en lugares estrechos
  • El movimiento de ida y vuelta de la manija de la carraca se desplaza fuera del lugar estrecho y facilita así el apriete y el aflojamiento
  • Ahorro de tiempo: no hay que crear espacio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.
  • El concepto asimétrico del producto da como resultado 1,6 vueltas de la escuadra
  • 1/2″
  • con una sola vuelta de la carraca
  • Se puede utilizar para carracas manuales, neumáticas o eléctricas
  • Se puede aplicar más fuerza a la empuñadura de la carraca que si estuviera en un lugar estrecho
  • Incluye juego de 3 conectores: escuadra 1/4″ a encaje 3/8″
  • escuadra 3/8″ a encaje 1/2″
  • escuadra 1/2″ a encaje 3/4″.

Característica:

  • [KG]: 1,8

Volumen de suministro:

  • 1x AXS.M
  • 1x AXS.L
  • 1x D.169

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop