Destornillador con sensor de baja tensión

Número de artículo: AV.HT1CPB
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
Número de artículo AV.HT1CPB
EAN / GTIN 3662424073885
Número del fabricante AV.HT1CPB
Número L L60130 10801

Descripción

Descripción:

  • Protección de seguridad, anchura: 5mm.
  • Luz de inspección.
  • Mango transparente.
  • Cuchilla de acero al cromo vanadio.
  • Termino de la cuchilla de fosfato, negro, endurecido.
  • AV.HT1C: Modelo estándar.
  • AV.HT2C: Modelo con abrazadera.
  • Aprobación: VDE-GS.

Característica:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra